Harmonys

Plus qu'une gamme audio. Plus qu'un système de sonneries interclasse. Harmonys, c'est aussi une solution d'alertes en cas de menace, intrusion, attentat mais aussi en cas d'évènements climatiques ou de risques chimiques. Harmonys permet la mise en place du Plan Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) dans les établissements scolaires ou les POMSE dans les ERP.

  • Alerte audio ou flash dans un ou plusieurs bâtiments
  • Rythme les journées avec des mélodies intercours
  • Diffuse des messages programmés audio ou texte
  • Emet des annonces en direct
Cliquez ici pour découvrir la brochure Audio Bodet

Harmonys

La solution audio IP évolutive Reliés au réseau informatique, les équipements IP de la gamme Harmonys permettent d> émettre des sonneries ou mélodies interclasse, de la musique, des alertes ou des appels généraux pré-enregistrés ou en direct. Personnalisable, elle se compose de :

  • Haut-parleurs intérieurs mural, plafonnier ou projecteur de son extérieur
  • Microphones : 8 zones / multizone pour émettre des annonces directes ou différées
  • Boitiers de déclenchement d'alertes menace, PPMS, attentats-intrusion
  • Flashs multi couleurs : alertes silencieuses intérieures ou extérieures
  • Télécommande sans fil pour déclencher le PPMS

Harmonys Trio

Du son. Un flash. Un message texte. L'allié parfait en cas d'alerte PPMS mais aussi pour rythmer la vie du quotidien. Incontournable de la gamme Harmonys, il concentre 3 produits en un seul.

  • Un haut-parleur pour diffuser des alertes, des annonces micro, des sonneries ou du streaming audio
  • Un flash pour alerter de manière silencieuse et attirer le regard sur le message diffusé
  • Un affichage LED pour diffuser, des messages fixes/défilants ou l'heure

Le pack Harmonys essentiel

Les petites écoles ont aussi leur solution. Ce pack comprend les éléments essentiels de la gamme Harmonys. Il permet de diffuser des mélodies interclasse, du streaming audio ou encore des alertes PPMS.

  • Un boitier de déclenchement paramétrable (jusqu> à 16 actions) : chaque bouton a sa fonction (ex : alerte confinement, alerte évacuation, fin d' alerte, stop)
  • Un haut-parleur intérieur : réglage du volume possible
  • Boitiers de déclenchement d'alertes menace, PPMS, attentats-intrusion
  • Un haut-parleur forte puissance extérieur
  • Pack évolutif : ajout possible de tout autre équipement Harmonys (ex: micro)