Header mobile
Logo marque

BODET - Spécialiste de la gestion du temps

Avec plus de 150 années de R&D et d'innovation, Bodet est reconnue dans plus de 140 pays pour son expertise en gestion des temps et sa fabrication française. Acteur majeur sur les marchés du transport, de l'industrie, de la santé et de l'éducation, son activité Bodet Time est devenue incontournable dans le domaine de la synchronisation temporelle, de l'affichage horaire et de la diffusion centralisée d'alertes (PPMS, intrusion, chimique, climatique, etc). Présente dans les classes avec les horloges Profil et Style, plus de 10,000 établissements scolaires ont aussi fait le choix d'une solution Bodet pour mettre en place le Plan Particulier de Mise en Sureté (alertes PPMS).

Plus qu'un système audio, les gammes Harmonys (IP) et Melodys (HF) rythment la vie des établissements scolaires avec leurs sonneries interclasses ; émettent des alertes lumineuses et sonores ; diffusent des messages audio pré-enregistrés en cas d'alertes PPMS, attentats, intrusions et tout autre risque majeur / évènement climatique. Simples à installer, les solutions Bodet c'est aussi :

  • Des produits de qualité, fabriqués en France (49)
  • Des conseils personnalisés
  • Un accompagnement pour la mise en service
  • Une assistance clientèle performante (97,6% de clients satisfaits)
Nos Catégories Bodet
Pack PPMS Melodys Autonome (radio)
Melodys Ecosystème PPMS radio
Harmonys Ecosystème PPMS IP
Horloges analogiques, digitales, LCD Intérieur & Extérieur
Distribution Horaire Serveur Temps & Horloges mères
Nos gammes
Harmonys
Harmonys
Collectivités
Collectivités
Vidéo