ALCOR

Le luminaire Alcor est un projecteur extérieur de grande hauteur à distribution lumineuse asymétrique et peut être fixé au mur ou sur mât. Garantie 5 ans et d’une durée de vie supérieure à 100 000 heures, la gamme Alcor offre un flux de 5750lm à 25000lm en 3000K

  • Disponibles dans 4 Flux : de 5750 à 25000 lm
  • Projecteur extérieur étanche
  • Conçu pour l’éclairage des façades de bâtiment
  • Offre de multiples possibilités de montage
  • Disponible en 3000K
  • Réparable
50W 5750lm50W 5750lm
100W – 12 500lm100W – 12 500lm
150W – 18 750lm150W – 18 750lm
200W – 25 000lm200W – 25 000lm

Projecteur étanche

Le luminaire Alcor est un projecteur étanche qualifié pour l’extérieur et possède une protection en surtension de 10kV. Constitué d’aluminium, il bénéficie d’indices de protection IP65 et IK08, ce qui en fait une solution idéale pour l’éclairage des lieux extérieurs satisfaisant aux arrêtés sur les restrictions de pollution lumineuse ULOR 0.

Plusieurs puissances

La gamme Alcor est disponible en 4 puissances différentes de 5750lm à 25000lm. La température de couleur standard est de 3000K et l’IRC >80. Sa température opérationnelle est de -30°C à + 50°C. Alcor est un luminaire réparable, sans scintillement ou effet stroboscopique.

Caractéristiques

La gamme Alcor peut être installé à une grande hauteur et bénéficie d’une distribution lumineuse asymétrique. Vous pouvez le fixer au mur grâce au support inclus et orientable, ou le monter sur un mât grâce à l’adaptateur de montage sur poteau optionnel. Ce luminaire robuste est garantie 5 ans et a une durée de vie L80B10 supérieure à 100 000 heures.