disano-garda-header disano-garda-header-mobile

Luminaire performant et résistant Garda

Les caractéristiques techniques de Garda en font un luminaire très performant et ultra résistant : maintien de flux jusqu’à 100 000 heures L90B10, indice de protection IP66 IK09, filtre anti condensation, peinture résistante à la corrosion, au brouillard salin et très faible surface de prise au vent.

Smart City : nos luminaires Garda peuvent être équipés d’un système de gestion de l’éclairage du plus basic au plus intelligent.

disano-garda-intro
Raccord de mât

Raccord de mât

Le raccord de mât d’un produit Garda est en aluminium moulé sous pression et s’adapte parfaitement aux mâts de 60 à 76 mm de diamètre. Le modèle de la tête de mât est le même pour toute la gamme quel que soit les puissances et les optiques. Cela permet d’éclairer une rue de manière optimale en apportant une harmonie visuelle et un maximum de sécurité.

La gamme Garda

La diversité de la gamme Garda permet de proposer des produits dédiés à chaque usage d’une zone urbaine. Ainsi des produits ont une température de couleur de 1 750k pour éclairer les passages piétons, pistes cyclables ou espaces verts nécessitant de préserver la faune et la flore. Avec une lumière chaude ambrée (2 200k), d’autres produits donnent un effet plus délicat et s’appliquent dans des zones résidentielles ou centres historiques. Enfin, pour un éclairage public urbain et routier, des têtes de mâts avec une lumière (3000 k) sont particulièrement adaptés.

La gamme Garda
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Conformément à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, nos têtes de mâts Garda présentent des caractéristiques techniques suivantes :

  • Un taux ULR < 1 %
  • Une température de couleur de 3000K
  • Un code flux CIE n°3 : flux lumineux (95%) compris dans un cône de demi-angle de 75,5°