disano-header-braies disano-header-braies-mobile

BRAIES

Les viles cherchent à améliorer l'éclairage public pour le bien-être des habitants et visiteurs. Disano propose des luminaires adaptés à divers environnements, dont la gamme Braies, qui assure sécurité et confort pour piétons et cyclistes. Ce modèle flexible optimise la lumière, la dissipation thermique et la durée de vie du système. Braies permet aussi de régler la puissance et la température de couleur pour s'adapter à chaque installation.

  • Éclairage public
  • Rotosymétrique
  • Asymétrique
  • CCT | Power Switch
  • Température de couleur
  • Confort visuel
  • Économies d’énergie
  • IP66 | IK10 | CRI>80
  • Connecteur étanche
  • 2200k 2700k | 3000k 4000k
disano-braies-img-avantages
BRAIES EST LE PRODUIT IDÉAL POUR ÉCLAIRER LES ESPACES VERTS ET LES QUARTIERS RÉSIDENTIELS

BRAIES EST LE PRODUIT IDÉAL POUR ÉCLAIRER LES ESPACES VERTS ET LES QUARTIERS RÉSIDENTIELS

Vous obtenez, en un seul corps, un luminaire complet pour toutes les exigences de projet, parce que la température de couleur peut être réglée sur 4 formats de puissance afin de maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l’intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d’exception pour les parcs et les espaces verts, ainsi que pour un éclairage public urbain caractérisé par de très grandes économies d’énergie et par une qualité optimale de la lumière.

Les luminaires Braies sont conçus pour offrir un éclairage respectueux de la nature

Avec des températures de couleur 2200K et 2700K, imitant la lumière naturelle du coucher de soleil. Cet éclairage réduit l'impact sur la faune nocturne, notamment les insectes et oiseaux. Les LED, limitant la lumière bleue, sont idéales pour les rues et parkings proches des espaces verts. La version 3000K convient aux zones urbaines, mettant en valeur l'architecture, améliorant la sécurité et réduisant la pollution lumineuse.

Les luminaires Braies sont conçus pour offrir un éclairage respectueux de la nature
Le luminaire Braies est fabriqué en aluminium moulé sous pression

Le luminaire Braies est fabriqué en aluminium moulé sous pression

Adapté aux mâts de 60 mm de diamètre. Il dispose d'une optique en PMMA résistante à la chaleur et aux UV, avec un diffuseur en polycarbonate incassable et ininflammable. Sa peinture en poudre polyester protège contre la corrosion et les environnements marins. Doté d'un dispositif de protection pour LED et d'une connectique étanche, il permet de régler la température et la puissance de l'éclairage. Braies offre une lumière confortable, non éblouissante, idéale pour les espaces urbains et résidentiels.