Sèche-mains Dyson Airblade™ V

Conçu pour l'hygiène et la performance. Le plus compact, il s'adapte parfaitement aux espaces restreints.


  • Temps de séchage : 12 secondes

  • Niveau sonore: 79 dB

  • Puissance nominale: 1 000 W

  • Garantie de 5 ans

Airblade V Nickel – HU02Airblade V Nickel – HU02
Airblade V Blanc – HU02Airblade V Blanc – HU02
Plaque Inox HU02Plaque Inox HU02
Filtre HEPA pour VFiltre HEPA pour V

Filtre HEPA en série

Les filtres installés en série capturent 99,95% des particules, y compris les bactéries et les virus présents dans l'air des sanitaires, pour sécher les mains avec un air purifié, et non pollué. Séchez-vous les mains en 12 secondes seulement. Le sèche-mains Dyson Airblade™ V est équipé d'un capteur de proximité capacitif pour une séchage des mains sans contact.

Le sèche-mains Dyson Airblade V est certifié NSF.

Revêtement antibactérien et antiviral

Les sèche-mains Dyson sont les plus robustes du marché grâce à :

  • Une façade conçue en polycarbonate ABS

  • Vis de type anti-vandale M4

  • Un taux de panne très faible

Format compact

Format intelligent : avec une profondeur de seulement 100 mm, vous n'avez pas d'encastrement à prévoir, le sèche-mains Dyson Airblade™ V est mince et compact, ce qui libère de l'espace dans vos sanitaires.

Possibilité d'ajouter une plaque murale en inox à l'arrière, pour plus de facilité de montage, d'installation, à entretenir et à remplacer vos anciens appareils.

Dimensions : H 394 x L 234 x P 100 mm