Sèche-cheveux Dyson Supersonic™

Le contrôle intelligent de la chaleur mesure la température plus de 40 fois par seconde permettant d'éviter les dégâts liés à une chaleur extrême.

  • Moteur numérique Dyson V9
  • Puissance 1600W
  • Séchage rapide grâce à la technologie Air Multiplier™
  • Acoustique optimisée
  • Garantie de 2 ans

Contrôle intelligent de la chaleur

Un régulateur de température protège des dégâts causés par une chaleur excessive afin de préserver la brillance naturelle.,Le contrôle intelligent de la chaleur mesure la température de l'air 20 fois par seconde.,La technologie Air Multiplier™ multiplie par trois le débit de l'air. Pour un séchage plus rapide.

Accessoires magnétiques

  • Embout finition lisse:dissimule les cheveux rebelles sous les cheveux longs pour vous offrir une finition lisse et brillante.
  • Diffuseur pour boucles:reproduit un séchage naturel pour réduire les frisottis et donner plus de définition à vos boucles.
  • Embout concentrateur:flux d'air précis et contrôlé pour coiffer ses cheveux mèche par mèche.
  • Embout peigne à dents:spécialement conçu pour les cheveux bouclés et crépus, aide à détendre, et modeler les cheveux.
  • Embout de séchage doux

Commandes principales

  • 3 réglages de vitesse précis
  • Élevé – séchage rapide et brushing
  • Moyen – séchage normal
  • Bas – séchage doux et diffusion
  • Réglages de chaleur précis
  • 100°C – séchage rapide et brushing
  • 80°C – séchage normal
  • 60°C – séchage doux et air diffus
  • 28°C – froid constant
  • Le bouton d'air froid:Air à 28°C pour fixer les cheveux après le brushing