Onduleur 3S : continuité de service de vos équipements bureautique et multimédia

Eaton vous propose une gamme d’onduleurs & prises parafoudres pour les applications bureautique et multimédia, notamment pour répondre aux exigences de continuité de service avec la démocratisation du télétravail et l’émergence des appareils connectés. Ces onduleurs assurent la protection de vos équipements contre les surtensions du réseau électrique et la foudre tout en assurant une autonomie suffisante pour maintenir l’activité même en cas de panne secteur.

Nouveau 3S mini : un condensé d’avantages
  • Conçu pour rester connecté : assure la continuité de vos équipements critiques : Box internet - Caméra IP - Répéteur WiFi – Assistants vocaux
  • Adaptable : 4 choix de tension DC et 4 connecteurs disponibles permettant de s’adapter à la plupart dés équipements du marché
  • Simplicité : L’indicateur LED permet de sélectionner facilement la tension de sortie et de connaître l’autonomie restante
  • Compact et silencieux
Protection Box Protection Box
Onduleur 3S Mini Onduleur 3S Mini
Onduleur 3S Onduleur 3S
Ellipse ECO Ellipse ECO
Ellipse Pro Ellipse Pro
La brochure pour définir les produits adaptés à votre usage
Cliquez ici pour découvrir le guide de l'onduleur !
Prise parafoudre Protection Box
  • 3 modèles disponibles : 1, 6 ou 8 prise(s)
  • Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61 643-11
  • Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
  • 2 ports USB pour charger un périphérique mobile (modèles 6 et 8 prises)
  • Garantie illimitée des équipements connectés (pays de l’UE)
Onduleur Eaton 3S mini
  • Puissance 36 W - 9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/2,4 A - 19 V/1,89 A
  • Interface entre la box internet et la prise électrique pour proposer plus d’1 heure d’autonomie en cas de panne de courant
  • Garantie minimum 30 mins d’autonomie pour votre box professionnelle
  • Garantie la continuité et le contrôle de votre système de vidéo surveillance (caméra IP), Box Internet, équipements, répéteurs Wi-Fi…
  • Livré avec un jeu de connecteurs DC pour se connecter à la majorité des équipements internet du marché
Onduleur Eaton 3S Gen 2
  • Modèles disponibles : 6 ou 8 prises (3 ou 4 prises parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées)
  • Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61 643-11
  • Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
  • 2 ports USB pour charger un périphérique mobile (modèle 8 prises)
  • 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown)
  • Garantie illimitée des équipements connectés (pays de l’UE)