93PX : La solution haute densité de puissance pour les installations critiques

Le nouvel onduleur On-line double conversion Eaton 93PX fournit une alimentation stable pour les infrastructures informatiques critiques, les appareils industriels et médicaux. Grâce à sa technologie avancée permettant de réduire son encombrement et d'améliorer le rendement en mode double conversion, vous économiserez à la fois de l'énergie et de l'espace. L'onduleur Eaton 93PX a une conception particulièrement robuste pour les environnements difficiles ou les applications en dehors d'une salle informatique.

Onduleur On-line double conversion 15 – 20 kVA
Haute densité de puissance

Onduleurs triphasés ultra compacts disposant d’un rapport encombrement/puissance inégalé permettant un coût de possession maitrisé

Facteur de puissance unitaire

Permet d’alimenter plus de serveurs que des onduleurs similaires à puissance nominale équivalente mais facteur de puissance inférieur.

Options d’installation multiples

Montage en rack ou en tour autonome
Nombreuses possibilités de câblage

Notre catalogue

Accéder au catalogue

Compact et polyvalent

  • L’onduleur 93PX vous permet de réduire l'encombrement pour une puissance nominale identique.
  • Modes 3-3, 3-1, 1-1
  • Jusqu’à 20kW en triphasé en 9U seulement.
  • Montage en rack ou en tour autonome.
  • Largeur de 438 mm pour un montage en rack standard de 19’’
  • Châssis de faible profondeur pouvant être déployé dans des armoires de 800 mm de profondeur.
  • Carte réseau Gigabit cybersécurisée incluse dans les versions Netpack

Fiabilité accrue

  • La technologie ABM d’Eaton augmente la durée de vie de la batterie de 50 %
  • Capacité de surcharge allant jusqu’à 10 minutes à 125 % de la charge nominale en mode on-line
  • Conçu, testé et supporté par les équipes Eaton du tout nouveau centre de compétences Europe Moyen-Orient Afrique, basé en Finlande

Optimisation des coûts de possession (TCO)

  • Réduit la consommation énergétique et les émissions de CO2
  • Jusqu'à 10 000 € d’économies en 5 ans
  • Atteignez jusqu’à 98,8 % de rendement en mode ESS.
  • Rendement de l’onduleur de 96 % en mode on-line
  • Charge à trois paliers avec surveillance étroite de l'état des batteries afin d’anticiper les pannes potentielles.

Convivial et robuste

  • Grand écran tactile couleur
  • Capteur de gravité intégré faisant pivoter automatiquement l'écran en fonction de l'orientation de l'onduleur
  • Conception particulièrement robuste et adaptée aux environnements difficiles