Protection électrique idéale pour réseaux et applications sensibles en environnements industriels

Les E4 Pro One & E4 Pro One+ sont des onduleurs On Line Double Conversion au format tour dotés d'un facteur de puissance de 1. Ils sont la protection haut de gamme dans les environnements les plus exigeants, là où performance et fiabilité sont exigées en toutes circonstances.

Une protection parfaite pour les charges électriques sensibles :
  • Salles informatiques et data rooms
  • Infrastructures critiques (banque, réseaux, télécommunications)
  • Applications tertiaires sensibles
  • Industries
  • Médical
  • Grande surface

Facteur de puissance de 1

Equipée de la technologie On Line Double Conversion et contrôlée par microprocesseur, la gamme E4 Pro One & E4 Pro One+ apporte aux infrastructures les plus sensibles la protection la plus fiable. Son format tour, compact, lui permet de s'intégrer facilement dans les environnements les plus exigeants. Grâce à son connecteur de batteries sur la façade arrière, la gamme E4 Pro One & E4 Pro One+ offre la possibilité d'adjoindre des modules d'autonomie, et donc d'étendre la durée de protection des équipements connectés.

Une connectique adaptée

Les onduleurs E4 Pro One & E4 Pro One+ offrent une grande souplesse d'adaptation grâce à leur large connectique :

  • 3 à 4 prises secourues FR/SCHUKO et IEC dont 2 programmables jusqu’à 3000 VA. Les prises programmables permettent de contrôler facilement et indépendamment les charges stratégiques et les charges non critiques.
  • Des ports de communication RS232, USB et SNMP permettent de communiquer à distance avec les différents équipements connectés.
  • La compatibilité avec le bypass manuel externe BMe 2 pour une maintenance sécurisée et simplifiée, pour les E4 Pro One+ de 5 à 10 kVA.

Communication & Supervision

  • A la connectique variée des onduleurs E4 Pro One & E4 Pro One+ s’ajoute: le contrôle de l'onduleur via la logiciel de gestion Infopower.
  • Fermeture automatique des fichiers lors d’une absence secteur : préservation des données de tous les ordinateurs d’un réseau informatique.
  • Interface graphique intuitive : permet de visualiser l’état du système, les différentes mesures, historique des évènements.
  • Un emplacement SNMP permet la connexion d’un agent SNMP et l’utilisation du logiciel associé pour le contrôle à distance de l’onduleur.