ledvance_directeasy_header ledvance_directeasy_header_mobile

Gestion de l'éclairage sans fil DIRECT EASY

DIRECT EASY est un système de gestion de l'éclairage sans fil, simple, pratique et intelligent. Grâce à son application smartphone très intuitive, la mise en service est ultra rapide. Aucun contrôleur ou accès à internet n'est nécessaire. Idéal pour passer d'une solution ON/OFF basique à un système de gestion de l'éclairage, DIRECT EASY gère les fonctions ON/OFF, Gradation, Variation de blanc et de couleur, Mémorisation de Scènes, ainsi que la détection de présence et luminosité.

  • Mise en service facile et rapide
  • Sans contrôleur
  • Aucune connexion internet nécessaire pour la programmation et l'utilisation
  • Appareils prêts à l'emploi, avec personnalisation des réglages disponible
Détecteur de présence et luminosité

Détecteur de présence et luminosité

  • Détection de présence et luminosité avec niveau minimal & maximal réglables
  • Retour d'information visible sur le produit via l'indicateur LED
  • Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible

Variateur manuel

  • Permet de contrôler manuellement l'ensemble des produits d'une Zone ou d'un Groupe
  • Gère les fonctions ON/OFF, Gradation, Variation de blanc et de couleur
  • Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible
Variateur manuel
Interrupteur cinétique 4 boutons

Interrupteur cinétique 4 boutons

  • Fonctionne sans fil ni pile
  • Gère les fonctions ON/OFF, Gradation et Variation de blanc et de couleur via des Scènes
  • Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible
  • Disponible en plusieurs coloris : blanc, gris et noir

Panel COMFORT

  • Performances élevées : jusqu'à 130lm/W, 70 000h L80 et 4 320lm
  • Confort visuel grâce aux versions UGR19 avec diffuseur micro prismatique
  • Connecteurs Twist&Lock et bornier automatique avec repiquage pour une installation facilité
  • Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages possibles
Panel COMFORT
DIRECT EASY

DIRECT EASY

Contrôle sans fil de l'éclairage simple, pratique, intelligent sans contrôleur