CHEMINS DE CÂBLES FIL ET TOLE HAUTE RESISTANCE

Dans les environnements industriels et tertiaires, aux configurations complexes et rigoureuses, adaptabilité et fiabilité des installations sont essentielles.

La corrosion est un phénomène naturel inévitable, qui peut être plus ou moins agressive, risquant d’altérer la qualité des chemins de câbles métalliques, dans les environnements salins et ammoniacaux.

HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION ET AU FEU - Les nouvelles finitions HR, sont une excellente alternative à la finition GC Standard, apportant de meilleures performances aux essais au brouillard salin à 850h. Et assurant la résistance au feu : homologation E90 suivant la norme DIN 4101-12.

Chemin de câbles tôle P31 Auto
Chemin de câbles tôle P31 Auto
Chemin de câbles fil Cablofil & Fasclic Auto
Chemin de câbles fil Cablofil & Fasclic Auto
Chemin de câble PVC Isi plast & Polysis
Chemin de câble PVC Isi plast & Polysis
Echelle à câbles
Echelle à câbles
Supportage
Supportage

Pensés pour les installateurs

Les systèmes de chemin de câbles CABLOFIL sont pensés pour les installateurs; porteurs de toutes les valeurs et innovations CABLOFIL avec sa Portée 2M, son Bord sécurité et sa robustesse reconnue. Des gammes complètes avec de nombreux composants d’installation intuitifs et rapides à mettre en œuvre.

P31 AUTO, le chemin de câbles tôle (perforé/non perforé) simplement intelligent avec son concept innovant d’éclissage intégré, ses composants d’installations et de changement de plan, vous permet une charge plus importante, une meilleure protection des câbles et un design robuste.

Voir la brochure

Gagnez en résistance !

Avec les finitions Haute Résistance Tôle et Fil pour atmosphères corrosives

Afin de résister aux atmosphères les plus corrosives, Legrand Câble Management propose les nouvelles finitions HR (Haute Résistance en ZnAl et ZnMg). Ces alliages (produits classe 8 selon IEC 61537) ont une tenue au brouillard salin de 850h, 30% plus élevé que les aciers galvanisés à chaud standards, tout en limitant leur impact environnemental. Les gammes HR sont conformes aux normes EN ISO 9223, IEC 61537 et EN ISO 9227.

L’innovation qui vous fait gagner du temps

FAS : Fast Assembling System de Legrand Câble Management est un system innovant s’appliquant à toutes les situations avec une efficacité garantie par 39 brevets actifs pour vous faire gagner du temps dans toutes les phases de vos chantiers. Ce label FAS correspond à toutes les solutions qui se montent sans vis ni outil.