Les différentes finitions
La gamme FASCLIC Auto+ de Legrand Cable Management propose une gamme complète de finitions et traitements de surfaces :
En zingage électrolytique après fabrication (EZ),
en zinc-aluminium (HR haute résistance à la corrosion),
en Inox 304L et en Inox 316L. Cette nouvelle offre est également disponible dans toutes les hauteurs et toutes les largeurs :
Eclissez en 4 secondes
Réalisez ces étapes clés pour éclisser 2 longueurs de chemin de câbles Fasclic Auto+ : 4 secondes suffisent.,Installer un Fasclic Auto+. Le chemin de câbles Fasclic Auto+ est opérationnel et peut à présent être arrimé sur les consoles et transporter fibre, câbles et fluides en toute sécurité. Découvrez la dernière innovation de Cablofil
Fasclic Auto+ de Legrand Cable Management est
une gamme de chemins de câbles filaires à éclissage automatique intégré. Rapide et résistante, cette solution s'installe facilement sans visserie. Elle garantit robustesse (portée de 2 mètres) et protection des câbles grâce à son bord de sécurité soudé en T et sa continuité électrique assurée. Adaptée à l’industrie alimentaire, aux environnements corrosifs et aux centres de données, cette gamme complète apporte gain de temps et sécurité à l'installation. Avec Cablobend
créez des changements de direction ou de plan, sans outils et sans efforts.
L’Adaptabilité à toute épreuve
Cablobend est un produit innovant, permettant de créer des changements de direction, sans outils et sans effort. Cette gamme s’adapte à toutes les configurations : angles plats, angles concaves ou encore des angles convexes. Grâce à Cablobend, vous n’aurez plus besoin de faire de la découpe et vous ne ferez plus de gaspillage de matériel. Les éclisses intégrées permettent de réaliser les jonctions, sans outils avec les longueurs Fasclic Auto + ou CF en un rien de temps.