PROFILES ISI PLAST

ISI PLAST™ est une gamme de chemin de câbles PVC, particulièrement adaptée en milieux humides, salins ou corrosifs (classe de corrosion C4/C5). Elle offre toutes les qualités du PVC : légèreté, facilité à la découpe, résistance mécanique accrue jusqu’à 20 joules (IK10) et forte résistance aux agents chimiques. La densité du PVC rend les produits légers, plus faciles à transporter, à manipuler et à découper.

La sécurité des hommes et des installations étant notre priorité absolue, nos produits sont ininflammables, autoextinguibles et non propagateurs de la flamme conformément à la NF EN 61 537 (M1,I2,F4).

Isi plast
Profilés

Profilés

Accessoires

Accessoires

Cahier des charges ENEDIS

Cahier des charges ENEDIS

ISI PLAST™

ISI PLAST™ a été doté d’une vaste gamme de composants d’installation bien pensés qui la rendent facile à mettre en œuvre. Un éclissage astucieux et automatique entre 2 longueurs se fait par simple clippage sans outil de l’éclisse et permet de gérer les écarts de température afin d’encaisser la dilatation naturelle du PVC. Les composants du système (coudes, montées, descentes, dérivations) sont manchonnés ce qui permet un montage rapide et sans éclisse tout comme les couvercles également clipsables sur les fonds vous feront gagner un temps précieux sur vos chantiers. Ainsi la console multifonction (brevetée) autorise tout type de pose (en drapeau, murale ou sous plafond), intégrer de nombreuses aides à la mise en œuvre (zone pour collier de serrage, perforation, boutonnière, accrochage pour couvercle ou zone de marquage…).

Dernier atout pour cette gamme innovante, le PVC est 100% recyclable, son impact sur l’environnement en est largement limité (CF le PEP.écopassport ISI PLAST™)

GAGNEZ EN RÉSISTANCE

Avec les finitions Haute Résistance Tôle et Fil pour atmosphères corrosives

ISI PLAST™ existe en 3 hauteurs (50,75 et 100mm) et en plusieurs largeurs (75 à 600mm) de profilés (d’une longueur de 3m, perforée ou non perforée) pour répondre aux contraintes spécifiques des lieux où vous travaillez. En extérieur : industrie chimique, stations d’épuration ou biomasse, infrastructures ouvertes en bord de mer (gares, parkings, équipements portuaires), installations et ombrières photovoltaïques, locaux techniques, installations offshore, mais aussi en intérieur : locaux et espaces techniques (piscines), colonne horizontale pour IRVE des parkings collectifs pour le Réseau Electrique Auto (ENEDIS).,Vous pouvez choisir entre 2 types de fonds suivant vos contraintes (CPS).

Les profilés standards avec fond plat optimisent la capacité de remplissage permettant une organisation efficace des câbles. Pour les charges plus élevées, nos profilés renforcés par des nervures de fond sont les solutions idéales. Nos profilés bénéficient d’une double perforation du fond, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire pour leur arrimage aux supportages PVC, époxy comme métallique de l’offre LEGRAND CABLE MANAGEMENT.