CoreLine : le choix privilégié des professionnels

La fiabilité et les performances durables sont au cœur de la gamme CoreLine. C’est pourquoi tous les produits sont conçus pour exceller là où cela compte le plus : rapidité d’installation, qualité de lumière, flexibilité et longévité, afin de vous offrir un avantage concret sur chacun de vos projets.

qualité Lumière de haute qualité pour toutes les applications

installation Installation rapide grâce à une conception optimisée

emballage Emballage mono-matériau

connecté Des options connectées faciles à mettre en service

pièces détachées Pièces détachées disponibles

CoreLine Etanche gen3

CoreLine Etanche gen3

L’étanche pensé pour vous faire gagner du temps. Dès la pose, réduisait le temps d’installation de 25 % grâce au nouveau connecteur externe rapide. Sa durée de vie de 100 000 heures et son rendement lumineux allant jusqu'à 188 lm/W vous permettent de réduire à la fois les coûts d’intervention sur site et de consommation énergétique. La conception de l’étanche permet une maintenance facile : le driver, la led board et la vasque sont remplaçables rapidement et sans outils.

CoreLine Panel gen6

Le connecteur push-in repiquable permet un câblage rapide et sans outils. Côté confort visuel, son diffuseur microprismatique diffuse une lumière douce et homogène, limitant l'éblouissement pour un environnement de travail agréable au quotidien. Avec une efficacité lumineuse allant jusqu’à 160 lm/W et une durée de vie de 100 000 heures, il garantit une performance durable et des coûts d'exploitation maîtrisés. Et pour aller encore plus loin, la version avec capteur intégré Signify Interact adapte automatiquement l'éclairage aux conditions réelles de présence et de luminosité ambiante pour accroître vos économies d’énergies sans effort supplémentaire.

CoreLine Panel gen6
CoreLine Armature gen6

CoreLine Armature gen6

Ce produit redéfinit les standards de l'efficacité lumineuse avec un rendement exceptionnel de 196 lm/W et une durée de vie de 100 000 heures, pour un éclairage fiable et économique sur le très long terme. Pour aller encore plus loin, les versions avec capteurs intégrés Signify Interact permettent d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie additionnelle, en ajustant l'intensité lumineuse en temps réel selon la présence et la lumière naturelle disponible. Une solution intelligente qui allie longévité, haute performance et pilotage connecté pour maximiser vos économies sur le long terme.

CoreLine Downlight gen5

Le CoreLine Downlight gen5 s'adapte à chaque espace grâce à deux configurations optiques pensées pour des usages bien distincts : le diffuseur pour les espaces de couloirs et circulations et le diffuseur aluminium UGR19 pour un éclairage confortable et peu éblouissant dans les espaces de travail. Son connecteur rapide push-in repiquable simplifie l'installation. Disponible en diamètre d’encastrement de 150 et 200mm.

CoreLine Downlight gen5
CoreLine SlimDownlight gen4

CoreLine SlimDownlight gen4

Format ultra-compact avec seulement 43 mm de hauteur d'encastrement. Le CoreLine Slimdownlight gen3 intègre la fonctionnalité All-in : Deux températures de couleur 3000 K et 4000K pour adapter l'ambiance lumineuse à chaque usage, sans multiplier les références. Disponible en diamètre d’encastrement de 80, 155 et 205 mm.