GentleSpace

GentleSpace : l’armature couteau suisse de l’industrie, qui couvre de nombreuses applications, allant des entrepôts jusqu’aux industries lourdes.

Découvrez l’une des armatures les plus performantes du marché en quelques minutes.

Version 25 000lm, DALI, faisceau large Version 25 000lm, DALI, faisceau large
Version 25 000lm, DALI, faisceau HRO Version 25 000lm, DALI, faisceau HRO
Version 25 000lm, DALI, faisceau large, jet de ballon Version 25 000lm, DALI, faisceau large, jet de ballon
Version 35 000lm, DALI, faisceau large Version 35 000lm, DALI, faisceau large

A chaque application son faisceau!! Faisceau HRO (entrepôt logistique), faisceau large WB (agroalimentaire), faisceau moyen MB (automobile), faisceau étroit NB (usine) ou encore très étroit XNB (complexe sportif).

Industrie, industrie lourde : choisissez parmi les nombreuses options possibles :

  • Version résistance chimique
  • Version ATEX 2/22
  • Version Xtrem 70°
  • Option éclairage d’urgence

Des performances remarquables :

  • Efficacité lumineuse allant jusqu’à 174lm/w
  • Fux lumineux élevé (jusqu’à 35 000lm)
  • Testé pour les environnements difficiles avec une résistance affirmée : IK08 / IP65 / test à 850°C
  • Compatible avec les grandes hauteurs : jusqu’à 18 mètres