rexel_frNAX6G3_header

Câble sans halogène FR-N1X6G3

Le câble FR-N1X6G3 a été spécifiquement conçu pour répondre aux nouvelles exigences incendie (arrêté du 17 mai 2024) dans les ERP (Établissements Recevant du Public) et IGH (Immeubles de Grande Hauteur). Tous nos câbles sont conformes à la norme XPC 32-325 et certifiés NF.

Sans halogène, ils dégagent peu de fumées en cas d'incendie. Les gaz émis sont ni acides, ni corrosifs.

Euroclasse selon RPC : Cca s2, d2, a2.

Liseré d’identification des sections, obligatoire de 1,5 à 16 mm² (selon norme NF C32-321) : 1,5 mm² : liseré rose, 2,5 mm² : liseré beige, 4 mm² : liseré violet, 6 mm² : liseré turquoise, 10 mm² : liseré marron, 16 mm² : liseré gris, 25 mm² : liseré blanc

environnements

Des câbles X6G3 performants, sûrs et durables

Conçus pour résister aux environnements les plus exigeants, les câbles X6G3 offrent une tenue au feu remarquable, une installation facilitée grâce à une flexibilité adaptée et une conductivité fiable, notamment pour les installations électriques tertiaires. Tous les fournisseurs de notre gamme de câbles sans halogène ont été rigoureusement sélectionnés selon des critères stricts : performance, sécurité, robustesse et durabilité.

Une gamme large, disponible partout et rapidement

Rexel vous propose une offre complète avec près de 150 références stockés en centre logistique et disponible en 2 jours. Les sections et conditionnements les plus demandés sont aussi présents dans toutes nos agences.

sans-halogène
références

Câble non-propagateurs de l’incendie

Au dela du FR-N1X6G3, Rexel vous accompagne sur vos projets avec une large gamme de câbles non-propagateurs de l’incendie. Choisissez des câbles non propagateurs d’incendie dans tous vos bâtiments pour garantir la sécurité des occupants et la continuité d’activité.