SpaceLogic EcoCVC : la réponse clé en main pour générer des économies d’énergie et répondre au Décret Tertiaire

Idéal pour une action à gain rapide, le SpaceLogic EcoCVC génère un fort retour sur investissement (contrôle, pilotage et régulation de chauffage et climatisation). La solution répond au Décret Tertiaire, en allant vers une réduction de la consommation énergétique des bâtiments.

Gain de temps pour vous

Gain de temps pour vous

● Une seule référence à choisir
● Pré-configuration des paramètres pour le contrôle et la régulation de la CVC
● Une installation et une mise en service facilités grâce à un écran tactile intégré dans la solution

Rapidite et evolutivite pour vos clients

Rapidité et évolutivité pour vos clients

● Connexion facile à un système tiers via un réseau BACnet IP
● Une expérience numérique personnalisable
● Possibilité d’ajout de serveur web reliant la solution au cloud
● Matériels et logiciels évolutifs

Une solution complète pour répondre aux demandes de gestion d’économie d’énergie

Contenu des packs
schema de principe

Découvrez tous nos packs

Zoom sur PrismaSeT Active, le tableau connecté du futur

Zoom sur le Décret Tertiaire, un enjeux pour toute la filière tertiaire

Aussi appelé dispositif Eco Energie Tertiaire, le décret tertiaire impose aux entreprises de réaliser des économies d’énergie avec des objectifs de réduction de la consommation d'énergie de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et de 60% d’ici 2050.

En savoir plus

Découvrez toute l’offre Schneider Electric
pour le tertiaire

Découvrir