Luminaires à composer Lalu

Les suspensions modernes sont non seulement des sources de lumière dans les salles à manger et les salons, mais aussi des objets de décoration uniques. La gamme de luminaires à composer LALU s'adapte aux concepts d'aménagement intérieur notamment grâce à son système Mix & Match qui permet de répondre aux exigences des concepts d'éclairage dans l'air du temps : combiner des abat-jours de formes et de couleurs différentes avec des bases LED ou à douille E27. Cette gamme a été conçue également de manière éco-responsable car elle permet de modifier le design du luminaire ou le type d'éclairage sans avoir à changer tout le système.

Le design épuré et décoratif de la gamme LALU®, avec ses différentes couleurs tendance, permet de personnaliser facilement les espaces de vie. Outre ses multiples possibilités de combinaison, la gamme LALU® se distingue également par ses LED à haute efficacité énergétique et sa garantie de 5 ans.

  • Suspension avec base LED 3000K, IRC 90 ou à douille E27 > 10W
  • Base LED équipée d'une patère en saillie ou encastrable, ou d'un adaptateur pour montage sur rail 48V
  • 3 coloris : noir, blanc, bronze antique
  • 4 modèles d'abat-jours déclinés en différentes tailles et 3 coloris, soit 27 références
  • Assemblage facile de la base et de l'abat-jour à l'aide d'un mécanisme à vis
LALU – MODELES LED AVEC PATERE

LALU – MODELES LED AVEC PATERE

Modèles équipés d'une base LED, qui garantit un éclairage optimal et économe en énergie. Choix entre 2 systèmes d'installation : modèle avec patère en saillie ou modèle avec patère encastrable, disponibles en noir, blanc ou bronze, coloris actuellement très tendance.
Les bases peuvent être combinées avec les 27 abat-jours en métal de différentes formes et différents diamètres (voir modèles TETRA, CONE, ELYPSE et PLATE). Tous les modèles d'abat-jours sont disponibles en version bicolore noir/bronze antique et blanc/ ou en coloris bronze antique et peuvent être facilement assemblés à la base lumineuse à l'aide d'un mécanisme à vis.

LALU – MODELES LED POUR RAIL 48V

La version compatible avec le système de rail 48V est particulièrement adaptée à l'installation de plusieurs luminaires suspendus en série, par exemple au-dessus des tables à manger, des comptoirs de cuisine, des bars ou des banques d'accueil.
Comme pour la version sur patère, la suspension pour rail 48V est disponible dans les coloris noir, blanc et bronze antique et peut être combinée avec les 27 abat-jours de la gamme LALU.
Tous les abat-jours sont ainsi interchangeables pour créer des atmosphères lumineuses originales et se coordonner au mobilier de la pièce à vivre.

LALU – MODELES LED POUR RAIL 48V
 LALU – MODELES E27

LALU – MODELES E27

Dans sa version E27, la base LALU est équipée d'un câble de suspension de 150 cm et d'une patère permettant une installation en saillie ou encastrée.
La base E27 est disponible en noir (réf 1007658) et peut être combinée uniquement avec les abat-jours Mix&Match noir/bronze antique (réf 1007659) et bronze antique (Réf 1007660) compatibles.
Nous conseillons d'équiper les modèles E27 de sources LED à filament pour un look rappelant le style des luminaires d'autrefois.