slv_quadrulo_header

Appliques, plafonnier et borne QUADRULO

Un éclairage tout en modernité pour les entrées, terrasses et allées avec la gamme d'appliques, plafonnier et borne QUADRULO. Disponible avec douille E27 ou en version LED intégrée avec éclairage indirect, pour une lumière douce et confortable.

  • E27 ou LED intégrée
  • Éclairage anti-éblouissement
  • Applique disponible avec ou sans détecteur de mouvements
  • Garantie 5 ans
PlafonnierPlafonnier
Applique LEDApplique LED
Appliques E27Appliques E27
Borne

Borne

La borne extérieure QUADRULO, au design élégant et épuré, est équipée de bandes LED en 3000K (7W / 340 lm) avec effets de lumière indirects anti-éblouissement. Grâce à son indice de protection IP55, la borne est idéale pour éclairer les jardins et terrasses. Coloris anthracite, matière aluminium/acrylique. Garantie 5 ans.

Plafonnier

Le plafonnier extérieur QUADRULO est équipé de bandes LED en 3000K (7,5W / 230 lm) et crée un éclairage indirect sans éblouissement. IP55, le plafonnier est idéal pour la mise en lumière extérieure d'une entrée de bâtiment. Coloris anthracite, matière aluminium/acrylique. Garantie 5 ans.
Câblage facile et sécurisé ::: Le socle du luminaire est pourvu d'un double presse-étoupe en forme de 8 pour réaliser facilement un câblage continu. Pour assurer ce câblage en continu, Le bornier est doté de deux sorties de raccordement dans le socle.

Plafonnier
Appliques

Appliques

Les appliques extérieures QUADRULO existent en version E27 avec diffuseur en verre, ou en version LED intégrée sans diffuseur pour créer un éclairage indirect confortable.
En version E27, l'applique est disponible avec ou sans détecteur de mouvements. Le socle de la version LED est doté du double presse-étoupe et du même bornier que le plafonnier pour faciliter le câblage en continu. E2
IP44 (E27) ou IP55 (LED intégrée), les appliques QUADRULO sont idéales pour la mise en lumière des entrées et terrasses.