slv_worklight_header

Luminaires de bureaux LED WORKLIGHT

Avec la gamme WORKLIGHT, vous bénéficiez de luminaires de bureaux en LED intégrées, idéals pour les postes de travail équipés d'un ordinateur. Que ce soient les modèles de lampadaires sur pied, équipés d’un étau ou bien les suspensions, les WORKLIGHT se distinguent par leur design extra-plat pour s’intégrer avec modernité et en toute discrétion dans les espaces de travail d’entreprise ou de coworking. Ces luminaires s’installent également en toute simplicité à la maison pour éclairer les pièces dédiées au télétravail

  • Ces luminaires s’installent également en toute simplicité à la maison pour éclairer les pièces dédiées au télétravail
  • LED 4000K intégrée
  • Coloris noir, blanc ou gris
  • Idéal pour travail sur écran
  • Lampadaires WORKLIGHT PRO : single UGR <14 et double <16
  • Suspensions et Lampadaires WORKLIGHT single et sur étau : UGR <19
  • Détecteur de présence et de luminosité
  • Eclairage direct / indirect
Lampadaires sur pied

Lampadaires sur pied

Lampadaires sur étau

Lampadaires sur étau

Suspensions

Suspensions

LAMPADAIRE SUR PIED

LAMPADAIRE SUR PIED

Les lampadaires WORKLIGHT sont équipés d’une LED forte puissance ( 79W à 150W en fonction des modèles) et sont idéals pour l’éclairage des postes de travail avec écran. L’UGR des modèles Worklight Pro est < 14 pour la version single et <16 pour la version double. Equipé d’un détecteur de mouvements et d’une fonction de détection de lumière du jour, avec possibilité de faire varier l'intensité lumineuse par bouton Touch-dim, le lampadaire WORKLIGHT répond à toutes les exigences de l'éclairage de bureau actuel. Grâce au driver intégré et à la prise, le WORKLIGHT FL en LED 4000K est prêt à être raccordé directement à la tension secteur de 230 V.

LAMPADAIRE SUR ETAU

La particularité de ce modèle est son système de fixation via un étau de serrage (6-40 mm) qui permet de fixer le luminaire directement sur le plateau d’un bureau. Il est la solution idéale quand la forme des pieds du bureau empêche d’installer un lampadaire ou quand l’encombrement au sol est limité. Sinon, ce modèle recouvre également toutes les caractéristiques techniques du lampadaire sur pied WORKLIGHT. Comme ce dernier il est équipé d’un cordon d’alimentation avec prise de 2,50m et diffuse un flux lumineux total de 7600 lm (direct 3800 lm, indirect 3800 lm).

LAMPADAIRE SUR ETAU
SUSPENSION

SUSPENSION

Le modèle de suspension WORKLIGHT est idéal pour l’installation au-dessus des postes de travail équipés d'un ordinateur. Son indice UGR est ≤ 19 et le flux lumineux est variable en DALI. Grâce au driver intégré, la suspension WORKLIGHT est prête à être raccordée directement à la tension secteur de 230 V. L’éclairage direct/indirect permet également de réduire fortement le contraste pour l’utilisateur en créant une luminosité ambiante générale.