DOMEO

  • 3 modèles : 225, 315 et 450
  • 2 types de commande : Filaire et Radio
  • 2 types de fonctionnement : détection d’humidité (DHU) ou de QAI (SERENITE)
Avec un niveau sonore le plus bas du marché, et un rendement thermique allant jusqu’à 94%, sa technologie répond aux premières attentes des utilisateurs sans même rajouter de silencieux.
Pour faciliter encore un peu plus la vie de vos clients, il intègre le module de maintenance à distance, ce qui en fait un produit 100% user friendly.
Grâce à une batterie autorégulée complètement intégrable, il permet de répondre facilement à la RE2020, alors que dans le même temps toutes les offres du marché obligent, au mieux, le montage d’une batterie externe.