PULSA 27E - le cloueur tout sauf ordinaire !

Gagnez en productivité et en confort sur vos chantiers est important pour vous ? Vous recherchez une alternative efficace au chevillage parfois chronophage ? Le cloueur PULSA 27E est fait pour vous !

Découvrez en vidéo le PULSA 27E, le cloueur spécial électriciens le plus léger et compact du marché !

Cloueur P27E+Cloueur P27E+
Perforateur piqueurPerforateur piqueur
Cassette bande perforée 12x0.8 10mCassette bande perforée 12x0.8 10m
Clou C6 20 + gaz P40/P800Clou C6 20 + gaz P40/P800

NOUVEAU DESIGN INNOVANT

10% PLUS LEGER : avec 400g de moins, la nouvelle génération du cloueur PULSA permet de réduire la fatigue lors des applications au plafond et des fixations en série. Cette légèreté associée à une parfaite répartition du poids offre une mise en appui facilité. 10% PLUS COMPACT : grâce à son extrême compacité le nouveau cloueur PULSA 27E vous apportera plus de confort et une facilité d'accès même dans les espaces les plus étroits.

Fiabilité et performance

La technologie PULSA fiable, performante et éprouvée depuis plus de 35 ans, vous garantit une productivité maximale sur vos chantiers grâce à une cadence de tir soutenue, une puissance constante et un taux de succès optimisé. Grâce à son nouveau design innovant et en association avec le nouveau clou premium UP6, le PULSA 27E est le meilleur outil et la meilleure solution pour les applications au plafond.

Une large gamme d’accessoires et de clous pour couvrir toutes vos applications sur chantier résidentiel ou tertiaire quel que soit le matériau

Bande perforée, bande textile, clip plastique, clip métallique, multiclip, embase plastique… Le PULSA 27E dispose d’une large gamme d’accessoires. A l'aide du guide tampon magnétique, certains accessoires se fixent directement avec le cloueur. Que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, vous trouverez forcément l’accessoire qu’il vous faut pour fixer un réseau de gaines ou câbles électriques, des interrupteurs, des luminaires ou des goulottes. Pour les applications en plafond, la perche PULSA sera votre alliée !