Détecteurs de mouvement TECTA D

Les détecteurs de mouvement TECTA assurent une détection extérieure fiable tout en alliant design, discrétion et performance technologique. Disponibles en trois versions : 180° avec réglage manuel, 180°i avec configuration bluetooth et 280°i avec configuration Bluetooth. Disponibles dans deux coloris, ils s'adaptent à tous les styles d'architecture. Idéals pour les entrées de maison, terrasses et abords extérieurs, ils peuvent être installés aussi bien en façade qu'en angle pour une intégration élégante et efficace. La version TECTA D 280i dispose d'un mode supplémentaire pour éviter les déclenchements liés aux animaux.

  • Utilisation facile et précise (manuelle ou via bluetooth)
  • Design élégant et discret, blanc ou anthracite
  • Simplicité et flexibilité d'installation

Réglages via bluetooth et appli

Les versions “i“ se distinguent par un réglage précis via Bluetooth et appli smartphone. Grâce à un réglage numérique de la zone de détection, la gestion de votre éclairage est parfaitement adaptée à la configuration de votre lieu. Une programmation nocturne et un mode de réglage spécifique permettent d'éviter les déclenchements liés aux animaux (version 280i). La connexion Bluetooth permet de regrouper plusieurs détecteurs de mouvement. Vous pouvez ainsi soit commander un même groupe d'éclairages, soit contrôler les luminaires séparément.

Design élégant et discret

Les détecteurs de mouvement TECTA D se distinguent par leur boîtier compact et discret, qui s'intègre parfaitement à vos façades extérieures. Disponibles en blanc ou en anthracite, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur grâce à leur indice de protection IP55.

Simplicité et flexibilité d'installation

La mise en œuvre des détecteurs de mouvement TECTA D est simplifiée grâce à un socle embrochable. Pour un montage adapté aux angles de murs, des supports d'angle sont également disponibles en option. Leur conception facilite le passage des câbles grâce à un accès optimisé.