NELLA

Solution d'éclairage en tête de mât simple et élégante, idéale pour le remplacement des anciennes boules énergivores et non-conformes avec l'arrêté sur les nuisances lumineuses.

  • Design contemporain respectueux du ciel étoilé (ULR < 1%).
  • Switch intégré permettant d'adapter l'intensité lumineuse en fonction de l'application.
  • Précâblage de série et accès sans outil pour faciliter l'installation et la maintenance.
  • Disponible en 3000K et 27000K
Luminaire LED urbain - NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GYLuminaire LED urbain - NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY
Luminaire LED urbain - NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GYLuminaire LED urbain - NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY
 Luminaire LED urbain - NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT Luminaire LED urbain - NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT
Luminaire LED urbain - NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANTLuminaire LED urbain - NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT
Luminaire Nella

Caractéristiques

  • Solution idéale pour l'éclairage des abords de bâtiment, des copropriétés, des campings, des campus et des chemins piétonniers.