Une solution sans fils pour la sécurité incendie des petits établissements

Une alarme de Type 4 est un dispositif sonore et/ou lumineux qui avertit les occupants d'un établissement en cas d'incendie, les informant de la nécessité d'évacuer. Lorsqu'elle est déclenchée, un signal sonore audible dans tout le bâtiment est émis, permettant à chacun de savoir qu'il doit évacuer. Ce signal peut être complété par un signal lumineux rouge pour alerter les personnes souffrant de déficience auditive.

Pour en savoir +

Suivez notre tutoriel dès maintenant et assurez-vous que votre alarme incendie type 4 radio URA fonctionne de manière optimale.

Alarme type 4 radio - SSI de catégorie D ou E

L'alarme type 4 radio complète l'offre existante d'alarmes URA, idéale pour les rénovations ou les nouvelles installations où le câblage est complexe ou non réalisable. Elle ne nécessite pas de câblage entre la centrale et ses périphériques (déclencheurs manuels, diffuseurs lumineux et sonores).

Une mise en .uvre facilitée et sécurité renforcée

La centrale dispose d'un afficheur alphanumérique pour ajouter ou supprimer des périphériques facilement, avec un appairage simple par bouton poussoir. Elle possède un voyant lumineux pour vérifier la qualité de la liaison radio et une portée de 500m en champs libre, 50m en intérieur. Des tests permanents de la liaison radio entre la centrale et les périphériques assurent le bon fonctionnement, avec des alertes visibles sur l'afficheur pour tout défaut (communication, pile faible, secteur, batterie).

Sécurité renforcée et maintenance simplifiée

Les périphériques ont une autonomie allant jusqu'à 4 ans et utilisent des piles standard facilement accessibles. Le diagnostic à distance est possible avec une télécommande connectée et les défauts sont visualisables via la Web App EVA. La réglementation ERP et ERT impose l'installation d'une alarme Type 4 dans les Etablissements Recevant des Travailleurs et le Public.