Header mobile
Logo marque

Leader dans le secteur des câbles

Prysmian accompagne les artisans et installateurs avec des gammes complètes de câbles énergie adaptées au résidentiel, au tertiaire et à l’industrie. Conçues pour garantir la sécurité des personnes, la performance des installations et la simplicité de mise en œuvre, ces solutions répondent aux exigences des chantiers. Face à l’évolution de la Réglementation sur les Produits de Construction (RPC), Prysmian fait évoluer ses offres afin d’aider les professionnels à se conformer aux exigences de comportement au feu.

Avec la gamme IgniTech™, Prysmian franchit une nouvelle étape en matière de sécurité incendie. Ces câbles limitent la propagation du feu, réduisent les fumées et améliorent la visibilité lors des évacuations, sans compromis sur la fiabilité ni la pose. En France, les câbles Prysmian sont conçus et testés sur des sites certifiés et dans des laboratoires accrédités COFRAC. L’innovation, au cœur de la démarche RSE du groupe, garantit des solutions durables et conformes, aujourd’hui comme demain.

Nos Catégories
IgniTech™ Isy 1,5mm²
IgniTech™ Isy 2,5mm²
IgniTech™ Isy 4mm²
IgniTech™ 6mm²
Câble aluminium AR2V sup. 25mm²
Nos gammes
IgniTech™
IgniTech™
Flextrême® Max
Flextrême® Max
U-1000 AR2V
U-1000 AR2V
Vidéo