0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

SPITBULL, le système-chevilleur sans fil 4 en 1

La gamme SPITBULL a été conçu pour vous permettre d'augmenter votre productivité sur les chantiers.

- 1 seul outil pour percer, frapper, visser et boulonner

- 8 accessoires qui s'adaptent en un clic sur l'outil

- 1 batterie 36V - 6,2Ah pour + de 300 trous percés

 

Découvrez le système-chevilleur SPITBULL en action : 1 seul outil pour percer, frapper, visser ou boulonner !

SPITBULL 36V PACK CHEVILLAGE 2 BATT. 6.2AH LI

Voir le produit

ACC SPITBULL PZ2 /VISSAGE HIT M
 

Voir le produit

ACC SPITBULL /FRAPPE FIX D8
 

Voir le produit

ACC SPITBULL / TAPCON DOME-PAN, BLONG

Voir le produit

ACC SPITBULL SW10 /TAPCON HFL D5
 

Voir le produit

KIT ACC. SPITBULL ELECTRICIEN
 

Voir le produit

SPITBULL : un système évolutif multi-applications

Grâce à son moteur Brushless et au contrôle électronique de la puissance, SPITBULL permet de percer, frapper, visser et boulonner différents types de fixations (chevilles et vis béton), sans avoir à changer d’outil. Selon la position sélectionnée, l’outil adapte la vitesse et le couple pour garantir les meilleurs paramètres de pose de la fixation à installer.

Une gamme de 8 accessoires de pose a été développée pour permettre l’installation des chevilles et vis béton :

> 4 accessoires sont dotés d’un emmanchement SW13 (PZ2 avec butée, TORX30/PZ2, SW13 et SW10) : ils s’installent ainsi directement par-dessus le foret pour plus de simplicité et de confort d’utilisation.

> 4 accessoires (outils de frappe PUSH&FIX et GRIP) possèdent un emmanchement SDS+. Il suffit de retirer le foret pour positionner l’accessoire.

Percez plus de 300 trous avec une seule charge de batterie

Doté d’une batterie 36V - 6.2 Ah, SPITBULL offre une autonomie record et unique sur le marché. Il permet de percer plus de 300 trous de diamètre 8x50mm avec une seule charge de batterie.

Cette autonomie record offre à l’utilisateur un gain de temps précieux en limitant le nombre de changements de batterie au cours de sa journée de travail. De plus, la batterie SPITBULL dispose de la technologie charge rapide ; 48 minutes suffisent pour charger la batterie à 100%.