Des appareils dédiés aux chantiers de bâtiments
Nous vous proposons un concentré de produits fiables, conformes aux normes et à vos exigences, tout comme
celles des usagers des bâtiments type bureaux, accueil du public ou des travailleurs (ERP/ERT), hébergement,
soins à la personne... Une offre d’appareils d’éclairage qui s’adapte à vos contraintes de chantier :
efficacité et productivité. Parcourez les fonctions essentielles de l’éclairage, cliquez et commandez :
l’offre UXfighter de Rexel est faite pour vous.
Téléchargez notre catalogue
Découvrez notre sélection de luminaires fonctionnels pour tous vos chantiers
Voir les gammes de produits encastrés
ECBPNL029
Panel Dali 600X600 2880-4200lm UGR19 4000K 32W 120lm/W
Commander
→
ECBPNL030
Panel 600X600 2880-4200lm UGR19 4000K 32W 120lm/W
Commander
→
ECBPNL010
Panel 600x600 3630lm UGR19 IP40 4000K 33W 110lm/W
Commander
→
ECBPNL012
Panel 600x600 3630lm UGR19 IP40 3000K 33W 110lm/W
Commander
→
ECBSDWLB2-4
Slim Downlight 205mm 1920lm 4000K 22W
Commander
→
ECBENL001
Spot fixe 600lm IP44 CCT 2700/3200/4000K
Commander
→
ECBENLOR001
Spot orientable 600lm IP44 CCT 2700/3200/4000K
Commander
→
Voir les gammes de produits apparents
ECBETL60V
Etanche 1,5m 6000lm IP65 IK08 4000K 40W 150lm/W
Commander
→
ECBETL40V
Etanche 1,2m 4000lm IP65 IK08 4000K 26W 150lm/W
Commander
→
ECBETL020
Etanche traversant 1,5m 6100lm IP66 IK08 4000K 47W 130lm/W
Commander
→
ECBETL021
Etanche traversant 1,2m 3900lm IP66 IK08 4000K 30W 130lm/W
Commander
→
ECBPRJ005
Projecteur sym 4500lm IP65 IK06 3000K 50W 90lm/W
Commander
→
ECBPRJ009
PROJECTEUR ASY16250/18600LM 115/133W 3000KIP66
Commander
→
ECBPRJ008
PROJECTEUR ASY11600/14000LM 81/100W 3000K IP66
Commander
→
ECBPRJ004
Projecteur sym 8100lm IP65 IK06 3000K 90W 90lm/W
Commander
→
ECBHBY016
High Bay 110° Multi Lumen 31313/36200lm IK10 P65 4000K 173/200W
Commander
→
ECBHBY017
High Bay 110° 22250/26700lm IK10 P65 4000K 125/150W
Commander
→
ECBHBY018
High Bay 110° 9540/13500lm IK10 P65 4000K 53/75W
Commander
→
ECBHBY012
High Bay 120° 36000lm IP65 IK08 4000K 200W 180lm/W
Commander
→
ECBHUH1900
Hublot Diam 300 1900lm IP65 IK10 4000K 14W 135lm/W
Commander
→
ECBHUH1900HF
Hublot Diam 300 HF 1900lm IP65 IK10 4000K 14W 135lm/W
Commander
→
ECBHUHE27
Hublot Diam 300 E27 IP65 IK10 12W
Commander
→
ECBHUB009HF
Hublot HF 2000lm IK65 IK10 22/18/15W CS
Commander
→
ECBLAN001
Lanterne symetrique 4520/8200lm 3000 4000K IP66 IK10
Commander
→
ECBLAN002
Lanterne asymétrique 4520/8200lm 3000 4000K IP66 IK10
Commander
→