A compter du 11 mars 2021 : l’équipement d’IRVE dans tous les parkings >10 places des bâtiments neufs ou rénovés.
A compter du 1er Janvier 2025 : l’équipement de tous les parkings >20 places des bâtiments non résidentiels d’ici 2025.
*Dont le montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain sauf si le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation
30% pour les parkings privés à destination de flottes
Entre 50% et 60%
pour les points de recharge ouverts au public
50% pour le résidentiel collectif
Retrouvez le montant des aides pour vos projets éligibles via la rubrique « Montant d’aides » du site ADVENIR !
Retrouvez les cahiers des charges à respecter via la rubrique « Cahiers des Charge » du site d’ADVENIR !
Ce sont les communes qui fixent les périodes où la circulation est restreinte, les types de véhicules concernés (voitures, poids lourds, etc) ainsi que le niveau Crit’Air minimum pour pouvoir circuler.
ZFE Obligatoires sous 2 ans dès le 1er janvier 2021 dans les communes dépassant régulièrement les pics de pollution autorisés
Ces zones incitent à développer l’implantation en masse d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE)
Pour tout emplacement de stationnement dans un parc d'accès sécurisé à usage privatif
Quand il inclut un système de comptage et de facturation individuelle de la consommation d’électricité
Pour l’installation d’une borne de recharge standard (sans services de charge)
Le décret n°2017-26, du 13 janvier 2017, institue l’obligation de qualification pour tout installateur de points de recharge d’une puissance supérieure à 3,7 kW. Cette obligation de qualification est assortie d’une exigence de formation préalable. La formation choisie doit impérativement être agréée par un organisme accrédité.
Depuis le 27 octobre 2021, l’IRVE n’est plus une mention mais une QUALIFICATION Valable 4 ans

A savoir :
niveau P12 minimum si le projet inclut des services de charge
L’arrêté du 27 octobre 2021 apporte des modifications sur la démarche de qualification des entreprises. Il fixe, notamment, de nouvelles dispositions pour la qualification des entreprises sur les volets Etudes de conception, Installation et Maintenance des IRVE
UTE C15-722 → Guide pratique - Installations d’alimentations de VE ou hybrides par socles de prises de courant.
NFC 15-100 → Installations électriques BT.
IEC 61 851 → Systèmes de charge conductives pour VE.
IEC 61196-2 → Exigences dimensionnelles de compatibilité et d'interchangeabilité pour les appareils à broche et alvéoles pour courant alternatif.
NFC 17-200 → Installations éclairage extérieur (Raccordement sur réseau EP ou équipotentialité).
NFC 14-100 → Installations branchements BT (ex colonnes montantes).
À l’horizon 2035, la mobilité électrique devrait représenter 10% de la consommation totale d’électricité
Le pilotage intelligent de la recharge s’impose dès lors comme une fonctionnalité à privilégier pour gérer les besoins de puissance et d’énergie.
Le pilotage permet :
*Étude RTE / Avere-France : une intégration de la mobilité électrique sans difficulté pour le réseau
Le pilotage de la recharge permet d’optimiser la consommation d’électricité des points de recharge des véhicules électriques de trois façons :
1. Pilotage temporel → évite les pointes de consommation et permet un lissage de la puissance
2. Pilotage de puissance → module la puissance de recharge
3. Gestion de l’autoconsommation → utilise le surplus de production d’énergie pour recharger les batteries.
Le temps de recharge du véhicule dépend à la fois de la performance de sa batterie ainsi que de celle du point de charge.
Pour recharger son véhicule, plusieurs options sont possibles :
Exemple ZOE : Véhicule avec Batterie de 52kw
« Charging Point Operator »
(CPO)
L’opérateur de charge exploite une infrastructure de recharge
Son but est de garantir la disponibilité des points de charge qu’il supervise.
+
« Mobility Service Provider »
(MSP)
L’opérateur de mobilité fourni des services de charge aux conducteurs
Son but est de garantir les accès à la recharge (Géolocalisation, badges d’accès, applications mobiles…)
Facturation de la charge
Géolocalisation du point de charge sur une carte
Télésupervision et télémaintenance de vos points de charge
Coordination de la maintenance avec votre installateur
Gestion des accès de vos points de charge
Pilotage énergétique de vos bornes
Communication automatique de vos données de charges à ADVENIR + Visualisation de vos données sur une plateforme web
Service d'assistance en 24/7
Type de parking : Privé et/ou Public ?
Type de bâtiment : Hôtel, restaurant, commerce, entreprise, collectivités, ...
Pour quels utilisateurs : Flottes d’entreprise ? Collaborateurs ? Clients ? Public ?
Quelle est la puissance disponible pour alimenter les IRVE ?
Quelle est la couverture réseau du parking (4G) ?
Quel est le temps de stationnement et quels véhicules?
Accès libre ou restreint des bornes de recharge ?
Facturation des charges pour certaines typologies d’utilisateurs ?
Assurer la disponibilité des bornes via supervision & télémaintenance ?
Vérifier le cahier des charges de votre projet pour bénéficier d’ADVENIR ?
Limiter l’investissement et proposer une solution de leasing