Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Affichette triangle 'Homme foudroyé' 100 x 100 mm (x 3) pré-percée en PVC. Facilement manipulable, elle ne présente aucun risque de coupure. Ne jaunit pas dans le temps. Usage intérieur ou extérieur.
Affichette triangle ''Homme foudroyé'' 100 x 100 mm PVC (x 3) Pancartes et affichettes pré-percées en PVC.
Épaisseur : 1 mm +/- 0.05 mm.
Résistance à la traction : 13 Mpa.
Classé M1.
Élongation avant déchirure : minimum 15 %.
Avec vernis de protection anti-UV pour un usage intérieur ou extérieur.
Facilement manipulables, les pancartes et affichettes en PVC ne présentent aucun risque de coupure.
Ne jaunissent pas dans le temps.
Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
symbole
Fluorescent
avec texte d'avertissement/d'information
avec symbole d'avertissement/d'information
photoluminescent
Avec matériau de fixation
Type de fixation
Matériau
imperméable
Qualité du matériau
rabattable
Épaisseur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose