Affichette de consignation 'Défense de manoeuvrer/Appareil condamné' 170 x75 mm (x 3) en polypropylène souple. Avantage : indéchirable et ne jaunit pas dans le temps. Usage intérieur.
Affichette consignation 'Défense de manœuvrer/Appareil condamné' 170x75 mm (x 3) Polypropylène souple.
Dimensions (mm) : 170 x 75.
Épaisseur (mm) : 0.3 +/- 0.05.
Résistance à la traction (Mpa) : 1150-1300.
Déformation en charge maximum (%) : 5-15.
Charge maximum avant rupture (N/mm²) : 25-40.
Pour un usage intérieur.
Indéchirables.
Ne jaunissent pas dans le temps.
Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
langue de l'impression
fluorescent
avec texte d'avertissement/d'information
avec symbole d'avertissement/d'information
photoluminescent
avec matériau de fixation
type de fixation
Matériau
imperméable
qualité du matériau
rabattable
épaisseur
forme
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose