Ruban de délimitation de chantier rouge/blanc 75 mm x 500 m x 0.03 mm

Main media

Ruban de délimitation de chantier rouge/blanc 75 mm x 500 m x 0.03 mm en PET non adhésif.

 
 

Détails du produit

Notre ruban de délimitation de chantier 351040 est conçu pour vous aider à délimiter et sécuriser vos zones de travail. Ce ruban est de couleur rouge et blanc, mesurant 75 mm de largeur, 500 m de longueur et 0.03 mm d'épaisseur.
Notre ruban de délimitation de chantier est fabriqué en PET non adhésif, offrant une résistance et une durabilité optimales. Il est conçu pour résister aux conditions extérieures et assurer une visibilité claire de la zone délimitée.
Ce ruban est fourni dans une boîte dévidoir pratique, facilitant son utilisation et son rangement. Vous pouvez ainsi l'emporter facilement sur vos chantiers et le déployer rapidement lorsque nécessaire.
Utilisez notre ruban de délimitation de chantier pour signaler les zones de travaux, les zones dangereuses ou les zones à accès restreint. Il est idéal pour les chantiers de construction, les événements en plein air, les parkings et bien d'autres applications.

La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39201028

Ruban de signalisation

transparent

Non

Matériau

polyéthylène (PE)

Longueur

500 m

résistant aux produits chimiques

Non

Impression

bande

Largeur

75 mm

Couleur

rouge/blanc

détectable

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.