Connecteur XPRESS 30 A (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un conducteur flexible Oui
  • diamètre du câble 1.78...1.78 mm
  • Intensité 24 A

Connecteur XPRESS 30 A (x 50) permettant la connexion rapide de 2 conducteurs. Auto-extinguible VO. Avantage : borne de connexion auto-dénudante.

 
 

Détails du produit

Borne de connexion auto-dénudante. Permettent la connexion rapide de 2 conducteurs.
Matériau : corps polyamide chargé en fibre de verre auto-extinguible V0.
Température d'utilisation (°C) : - 40 A +140.
Résistance de contact inférieure A 1 m?.
Variations maximum de résistance de contact inférieure A 0.30 m?.
Résistance d'isolement (norme NFC 93050-1) sous immersion (20 jours) supérieure A 1011 ?.
Rigidité diélectrique (50 Hz) supérieure A 2000 V.

Spécificités techniques

Borne enfichable

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.5...2.5 mm²

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.5...1 mm²

diamètre du câble

1.78...1.78 mm

Couleur

noir

tension nominale

450 V

Intensité

24 A

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.