Caisson de soufflage pour maison de plain-pied/étages jusqu'à 250 m2

Main media

Caractéristiques principales

  • type de moteur DC

Caisson d'insufflation pour traitement global de l'humidité dans les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250m2. Air neuf entrant filtré et préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Flux d'air orientable.

 
 

Détails du produit

Maison peu ou pas isolée, ponts thermiques, passage du simple au double vitrage.
Lutte contre les moisissures, la condensation et autres problèmes dus à l'excès d'humidité
Pour maison de plain-pied ou à étages jusqu'à 250m
Simple d'installation, invisible (dans les combles), fonctionnement autonome

Pulsive

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Gamme

Pulsive

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Non

commande à distance possible

Non

raccordement au dos

Non

avec télécommande sans fil

Non

type de réglage de vitesse

autre

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Non

avec commande filaire

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

raccordement électrique

câble

type de moteur

DC

Matière

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Non

Classe Energétique

autre

signal de commande

0-10 V

raccordement

extrémité pointue

avec détecteur de mouvement

Non

profondeur

372 mm

hauteur

405 mm

largeur

470 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.