Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Eurosmart Cosmopolitan E Chromé GROHE 36325001
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Eurosmart cosmopolitan e
Gamme
Multiple de vente
temps de rinçage
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
hauteur de montage totale
avec autoverrouillage
couleur de base
raccordement avance
type d'alimentation électrique
Traitement de surface