Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Crometta Ensemble de douche Vario EcoSmart avec barre Unica'Croma 65 cm, Blanc/Chromé
•comprenant: douchette à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
•dimension du disque de jet: 100 mm
•Jet Rain, Jet IntenseRain
•changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
•Technologie QuickClean : Elimination du calcaire par un simple passage du doigt sur les picots en silicone
•l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
•débit: 6,7 l/min sous 3 bars de pression
•débit minimal: 5 l/min
•supports muraux synthétiques
•tube profilé: rond
•longueur du tube: 669 mm
•diamètre de la barre de douche: 22 mm
•distance de perçage: 625 mm
•pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
•E04, C1, A3, U3
Crometta
pour voir vos prix et les stocks
points de fixation réglables en hauteur
longueur du flexible de douche
avec douche de tête
avec étagère
avec rangement pour bague
avec porte-éponges
longueur de la tringle de douche
avec distributeur de savon liquide
avec pièce coulissante et charnière
avec flexible
adapté à un montage en angle
fixation cachée
avec coupelle à savon
avec douchette à main
Avec matériau de fixation
Couleur de base
Multiple de vente
Code Douane
Gamme