Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SQUALE Box S3 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 10). Plusieurs connecteurs compatibles. Etanchéité par gel des connexions en un clic. 3 ouvertures possibles. Installation dans une boîte de dérivation adaptée.
La Squale Box S3 est une solution innovante pour l'étanchéité de vos connexions électriques. Vendue en lot de 10, cette boîte est pré-remplie de gel isolant neutre, permettant une étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 4 mm² maximum.
La Squale Box S3 est compatible avec plusieurs types de connecteurs, offrant une grande flexibilité pour vos installations. Elle dispose de trois ouvertures possibles et peut être installée dans une boîte de dérivation adaptée.
Les trois membranes flexibles de la Squale Box S3 permettent la configuration de plusieurs tailles de connecteurs, rendant cette boîte adaptée à une variété de besoins. Elle est utilisable pour les fils rigides et souples et est compatible avec des dominos et des bornes à languettes.
Non toxique, la Squale Box S3 est sûre à utiliser et respectueuse de l'environnement. Elle peut être installée à des températures allant de -40°C à +50°C et fonctionne à une température de 90°C.
La gamme SQUALE'BOX assure l'étanchéité des connexions en un clic ! Elle permet l'étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 4 mm² maximum. Elle permet l'étanchéité des installations (IP X8). Le produit contenant déjà du gel isolant neutre et non toxique, il est ainsi simple et rapide à installer.
Squales
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
accessoires de connexion
jonction de transition papier / synthétique
section nominale du conducteur
Avec conducteur de protection
avec blindage concentrique
homologation du secteur minier
type de matériau isolant
Nombre de conducteurs
Adapté à
tension nominale U0/U (Um)
Sans halogène
Modèle type