RESI9 - interrupteur différentiel - 2P - -63A - 30mA - Type Fsi - peignable

Main media

Caractéristiques principales

  • Sensibilité 0.03 A
  • Nbre de pôles 2
  • Calibre 63 A

Resi9 - interrupteur différentiel - 2P - -63A - 30mA - Type Fsi - 2 modules de 18 mm - peignable

 
 

Détails du produit

L'interrupteur différentiel Type Fsi protège les personnes contre les risques électriques. Avec une alimentation par le bas signalée par un volet d'isolation, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type Fsi est préconisé pour protéger les charges critiques tels que le réfrigérateur, le congélateur, ainsi que les circuits extérieurs pour les isoler du reste de l'installation. Cet interrupteur différentiel se coupe lorsque la différence entre l'intensité entrante et sortante est supérieure à 30mA. Peignable, cet interrupteur 63A permet une connexion sur nos peignes Resi9. L'interrupteur différentiel s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'être conforme à la NFC15-100. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Alimentation par le bas : bornes à cage pour câble de 35mmmm² rigide ou peignes verticaux. Sortie par le haut directement vers peignes XP. Les performances de ce produit R9PRF263 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différent, il existe des interrupteur différentiel peignables de calibre 25A, 40A, 63A.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Interrupteur différentiel

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

produits auxiliaires associables

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

avec dispositif de verrouillage

Non

Section de conducteur connectable multifilaire

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1...35 mm²

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

puissance dissipée

5.6 W

antidéflagration

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

type retardé de courte durée

Non

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

2

tenue au courant de choc

3 kA

résistance de court-circuit (Icw)

3 kA

sélectif

Non

type de courant différentiel

F

Sensibilité

0.03 A

Nbre de pôles

2

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

Tension

230 V

Calibre

63 A

profondeur d'encastrement

44 mm

type de tension

AC

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.