Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Perforateur burineur SDS+ filaire 800 W avec une meilleure durée de vie sur les chantiers grâce à sa robustesse. 3 modes : perforateur/burineur, stop de rotation, stop de frappe.
Notre perforateur burineur SDS+ filaire 800 W est l'outil parfait pour répondre à vos besoins sur les chantiers. Ce perforateur burineur vous accompagnera sur le long terme. Sa construction robuste garantit une meilleure durée de vie. Il offre trois modes de fonctionnement : perforateur/burineur, stop de rotation et stop de frappe. Cette polyvalence vous permet de l'adapter à diverses tâches, que ce soit pour percer, buriner ou simplement arrêter la rotation ou la frappe. Avec sa puissance de 800 W, ce perforateur burineur est capable de gérer les applications les plus difficiles. Il a une force de frappe de 2.4 J, ce qui lui permet de percer dans le béton jusqu'à un diamètre de 26 mm. En plus du béton, il peut percer jusqu'à 13 mm dans l'acier et 30 mm dans le bois. Pour les travaux de maçonnerie, sa couronne dentée à percussion peut gérer des diamètres allant jusqu'à 50 mm.
Il est équipé d'un débrayage de sécurité pour protéger à la fois l'utilisateur et l'outil en cas de surcharge. Il est livré avec un câble de 4 mètres pour une flexibilité d'utilisation accrue. L'ensemble est livré avec une mallette de transport pour faciliter le transport sur les chantiers et le rangement lorsque l'outil n'est pas utilisé. Notre perforateur burineur SDS+ filaire 800 W est un outil polyvalent, puissant et robuste, conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes sur les chantiers. Il vous aidera à accomplir une variété de tâches de manière efficace et en toute sécurité, en vous offrant un excellent rapport qualité-prix.
Milwaukee
Gamme
Multiple de vente
Fréquence
tension
diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
diamètre d'alésage bois tendre
diamètre d'alésage acier
insertion d'outils
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale
vitesse de rotation au ralenti
nombre d'impacts max.