Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Testeur panneaux photovoltaïques et controleur installation électrique. Mesure irradiation et isolement des panneaux solaires sous tension.Interface USB et Bluetooth en option.
Le MI3108PS est un testeur photovoltaïque combiné à un testeur de sécurité des installations électriques.
Il permet un test complet des installations électriques selon les normes NF EN 61557 et effectue en outre tous les tests nécessaires requis sur les installations photovoltaïques (PV). Cela inclut tous les tests requis par la norme NF EN 62446, mais comprend également la caractérisation I - U, le calcul des valeurs STC comme requis par la norme NF EN 61829 et les mesures de puissance de part et d'autre de l'onduleur. L'appareil est conçue pour des conditions de travail exigeantes (jusqu'à 1000 V, sous 15 A DC). Pour améliorer considérablement la sécurité des utilisateurs, le MI3108PS est livré avec un sonde de sécurité PV qui garantit une déconnexion sûre lors des mesures.
Fonctions de mesure :
Installations photovoltaïques :
• Mesures du côté DC de l'installation PV :
- Tension, courant, puissance
- Uoc (tension en circuit ouvert) et Isc (courant de court-circuit)
- Courbe I - U des modules PV et des chaînes
- Irradiance
- Température du module
• Mesures côté AC de l'installation PV :
- Tension, courant, puissance
- Efficacité du module PV, onduleur, calcul du système PV
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
mesure de puissance
mesure de rendement de l'onduleur
mesure du facteur de remplissage (FF)
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant
module de base de données
enregistrement de la courbe courant-tension
transposition à la température nominale des cellules (NOCT)
transposition dans conditions standard d'essais (STC)
mesure de puissance crête (Ppk)
mesure du point maximal de puissance (PPM)
mesure de la résistance interne série (Rs)
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp)
mesure d'ensoleillement
mesure de défaut à la terre
contrôle de polarité
détection de tension externe
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement
mesure du courant de court-circuit (Isc)
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc)
compensation de la résistance des cordons de mesure
intensité en mesure de continuité
Type d'interface
mesure de la température
Type d'alimentation électrique
Avec télécommande
Avec affichage
mémoire de valeur mesurée