Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de connexion/connecteur à leviers 3 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 50). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
Les bornes de connexion à leviers Biz'Wing 4, avec 3 entrées, sont des dispositifs pratiques conçus pour la connexion de fils souples et rigides de 0,2 à 4 mm². Voici les caractéristiques clés de ces bornes de connexion : Ces bornes sont adaptées pour une large gamme de fils, qu'ils soient souples ou rigides, ce qui les rend idéales pour de nombreuses applications. Les bornes de connexion à leviers Biz'Wing 4 sont conçues de manière ergonomique pour garantir une utilisation aisée. Leur corps transparent permet un meilleur contrôle des connexions. Ces bornes sont conçues pour garantir la sécurité des connexions électriques. Elles résistent à des températures allant jusqu'à 85°C et offrent une résistance au fil incandescent jusqu'à 850°C, garantissant ainsi la sécurité des installations. Elles acceptent des fils souples d'une section de 0,34 à 4 mm² et des fils rigides monobrins et multibrins de 0,2 à 4 mm², ce qui les rend adaptées à de nombreuses applications. Chaque borne est équipée d'un point de test pour permettre une vérification rapide de la connexion. Ces bornes offrent 3 entrées, ce qui vous permet de connecter plusieurs fils en même temps. Les bornes de connexion Biz'Wing 4 sont fabriquées en polycarbonate, un matériau de qualité qui assure la durabilité et la fiabilité des connexions électriques.
Ces bornes de connexion à leviers Biz'Wing 4 sont un choix idéal pour garantir des connexions électriques sécurisées, fiables et faciles à réaliser. Elles sont polyvalentes, adaptées à différentes sections de fils, et conçues pour une utilisation aisée. Avec leur corps transparent, elles permettent un contrôle visuel des connexions, renforçant ainsi la sécurité de vos installations électriques.
La gamme Biz'Wing est une gamme de bornes pour tous types de conducteurs (fils souples et rigides). Le design et l'ergonomie des Biz'Wing permettent une meilleure prise en main et une rapidité d'installation.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Transparent
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
diamètre du câble
Couleur
tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane