Avantages produit: 3 fonctions : perçage, percussion et burinage
Réglage de l'orientation du burin
Mandrin SDS+ une main pour un changement facile des forets et burins
Moteur Brushless
Compatible avec batterie 18V - 5Ah
Description produit: Perforateur piqueur D18 SDS+ 18V
Applications: Perçage du béton pour installation de fixations lourdes et légères.
Perçage avec forets SDS+ longs pour traversées de conduits et câbles électriques dans les murs.
Piquage du béton pour installation de boîtiers de raccordement.
Perçage de plafond béton pour installation d'un plafond suspendu.
Perçage de mur et sol pour fixation de rails.
Cadence de frappe: 4400 coups/min
Capacité maximale de perçage acier: 13 mm
Capacité maximale de perçage bois: 20 mm
Capacité maximale de perçage béton: 20 mm
Energie d'impact (EPTA): 2 J
Niveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 121 dB
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3 Kg
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 1.5 m/s2
Vibrations (EN60745): 16 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 1200 trs/min
Voltage batterie: 18 V
D18
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'accus fournis
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse
énergie de frappe max.
poids, bloc d'accus inclus
tension nominale