Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 63A - 30mA - Type F

Main media

Caractéristiques principales

  • Sensibilité 0.03 A
  • Nbre de pôles 2
  • Calibre 63 A

Interrupteur Différentiel 2 Pôles - série F200 - pour disjoncteurs 1P+N et 2P séries SN201, S200 et S300- Type F (courant résiduel alternatif sinusoïdal, en provenance des fréquences mixtes jusqu'à 1khZ et continu pulsé)-sensibilité 30mA.

 
 

Détails du produit

Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 30mA - type F- Série F200 - Assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type F est obligatoire pour la protection des équipements avec variateur de vitesse monophasé (par exemple asscoiés à des pompes de piscine, de la climatisation ou des pompes à chauleur). Le Type F est recommandé pour des équipements nécessitant une continuité de service importante (congélateur, borne de recharge IRVE monophasée, etc). Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Des bornes supplémentaires en bas de l'Interrupteur Différentiel permettent de raccorder un peigne vertical de répartition.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Interrupteur différentiel

produits auxiliaires associables

Oui

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

avec dispositif de verrouillage

Oui

Section de conducteur connectable multifilaire

25...25 mm²

section de raccordement cable rigide

25...25 mm²

fréquence

autre

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

type retardé de courte durée

Oui

largeur en nombre de modules

2

tenue au courant de choc

4 kA

degré de pollution

2

résistance de court-circuit (Icw)

1 kA

Sensibilité

0.03 A

type de courant différentiel

F

sélectif

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Nbre de pôles

2

Tension

230 V

Calibre

63 A

profondeur d'encastrement

69 mm

type de tension

AC

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.