Kit SQUALE'Box S3 boîte pré-remplie avec gel étanche + borne 3x0.2-2.5 mm² (x10)

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale U0/U (Um) autre
  • section nominale du conducteur 0.2...2.5 mm²
  • Modèle type gel

Kit SQUALE'BOX S3 : 10 boîtes pré-remplies avec du gel étanche prêt à l'emploi et 10 bornes à leviers BIZ'WING MINI 3 entrées, section 0.2-2.5 mm² (BIZ 300 613) pour étanchéifier vos connexions en un clic !

 
 

Détails du produit

Kit SQUALE'Box S3 boîte pré-remplie avec gel étanche + borne 3x0.2-2.5 mm² (x10) Boîtier pré-rempli de gel à trois membranes flexibles pour rendre les connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation.
Livré avec les bornes de connexions Biz'Wing mini 2.5². Pré-rempli avec du gel isolant neutre.
Température d'installation (°C) :
-40 à +50.
Température de fonctionnement max (°C) : 85.
Section admissible pour fils souples et rigides (mm²) : 0.2 à 2.5. Petit, compact et prêt à l'usage.
Ré-accessible.
Pas d'outils nécessaires.
Gel atoxique et sans date de péremption.
Pour fils rigides et souples. Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit entourer les câbles et déborder du Squale'Box.

La gamme SQUALE'BOX assure l'étanchéité des connexions en un clic ! Elle permet l'étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 4 mm² maximum. Elle permet l'étanchéité des installations (IP X8). Le produit contenant déjà du gel isolant neutre et non toxique, il est ainsi simple et rapide à installer.

Squales

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Squales

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Manchon de réduction / de raccordement

tension nominale U0/U (Um)

autre

accessoires de connexion

connecteur à compression/à sertir

jonction de transition papier / synthétique

Non

type de matériau isolant

plastique

nombre de conducteurs

3

section nominale du conducteur

0.2...2.5 mm²

Modèle type

gel

sans halogène

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.