Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plaque de raccordement de robinetterie Robiz'plak PER D= 16 mm à sertir permettant l'installation et la fixation sur cloison en plaque de plâtre de robinetterie murale de douche, bain, wc, lavabo, évier. Installation visitable.
Plaque de raccordement de robinetterie Robiz'plak PER Ø 16 mm à sertir Kit comprenant :
1 plaque de raccordement avec brides et vis prémontées.
2 coudes de raccordement pour tube PER.
2 bouchons plastiques avec joints prémontés.
9 chevilles et vis pour corps creux.
2 caches « Ne pas carreler ».
Permet l'installation et la fixation sur cloison en plaque de plâtre de robinetterie murale de douche, bain, wc, lavabo, évier.
Assure le maintien et la fiabilité dans le temps du raccordement des arrivées d'eau avec la robinetterie.
La configuration sécable du produit permet de s'adapter à toutes les configurations standard du marché : Mono, entraxe de 80 mm ou de 150 mm.
Plaque : acier Inox.
Coudes et Raccords : laiton.
Chevilles : acier zingué.
Ø de perçage (mm) : 8.
Plaque sécable conférant une application multiple au standard du marché.
Coudes orientables s'adaptant à la configuration des arrivées d'eau.
Vis de fixation des coudes prémontées sur la plaque de raccordement.
Installation visitable.
pour voir vos prix et les stocks
commande
Avec raccordement GBS
programmable avec télécommande
plaque de raccordement à la robinetterie ajustable
réglable en hauteur
adapté pour commande infrarouge
adapté pour commande à distance
avec matériau de fixation pour l'élément
construction autoportante
largeur ajustable
fonctionnement sur batterie
avec tuyau de douche
avec raccordement pomme de douche
convient pour système mural d'installation sanitaire
convient aux cloissons massives
convient aux cloisons sèches
avec découplage sonore
séparation thermique
hauteur
largeur
Matériau
Traitement de surface
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane