Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules, batterie et chargeur non inclus. Performances filaires avec la flexibilité du sans fil. Poignée arrière AVS pour une utilisation à deux mains et réduction des vibrations.
Perforateur SDS+ sans fil 18 V, livré avec 2 batteries 5.5 Ah et chargeur Moteur POWERSTATETM sans charbon pour une durée de vie deux fois plus longue et 25 % de puissance en plus.
Électronique REDLINKPLUSTM qui gère tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser : la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie.
Puissants perforateurs avec une force de frappe de 2.5 J EPTA pour un niveau de vibration de 12.9 m/s2.
Système anti-vibration AVS.
Sécurité AUTOSTOPTM : mécanisme breveté permettant un arrêt immédiat et automatique en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
Jusqu'à 125 trous de 10 mm de diamètre et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUTTM 5.5 Ah.
Système FIXTECTM : changement rapide entre le mandrin SDS+ et le mandrin auto-serrant 13 mm.
Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip et nouveau système anti-vibration DUALRAILTM pour un meilleur confort d'utilisation.
Éclairage LED. Boîte de vitesse tout métal : performances optimisées avec une durée de vie plus longue.
Puissance de frappe (J) : 2.5.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec batterie 5.5 Ah (kg) : 4.5.
Livré avec une caisse de transport HD Box clipsable et empilable.
Multiple de vente
avec chargeur
nombre d'accus fournis
insertion d'outils
énergie de frappe max.
capacité d'accu
diamètre d'alésage béton
Tension nominale
diamètre d'alésage bois
poids, bloc d'accus inclus
diamètre d'alésage acier
poids sans batterie
vitesse de rotation au ralenti
nombre d'impacts max.