Découvrez notre meuleuse compacte, l'outil parfait pour des coupes rapides et précises dans le domaine du bâtiment. Cette meuleuse polyvalente vous offre une vitesse allant jusqu'à 20 000 tr/min, vous permettant d'accomplir vos tâches de manière efficace.Avec son design ergonomique optimisé, notre meuleuse compacte offre un meilleur contrôle et une utilisation facile à une main. Son poids léger de seulement 1,1 kg et sa longueur de 226 mm en font un outil pratique et maniable, idéal pour les espaces restreints.La garde réglable et le sens de rotation de la lame sélectionnable avant/arrière protègent l'utilisateur des débris dans différentes positions de coupe. Vous pourrez travailler en toute sécurité et obtenir des résultats précis.Notre meuleuse compacte est équipée d'un capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière. Cela vous permet de maintenir votre environnement de travail propre et de réduire les risques liés à la poussière.L'indicateur de charge et l'éclairage LED intégré vous permettent de surveiller facilement le niveau de batterie restant et d'avoir une meilleure visibilité lors de vos travaux.Avec le moteur POWERSTATE™ sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™, notre meuleuse compacte offre une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Vous pourrez travailler en toute confiance, sachant que votre outil est conçu pour des performances optimales.La meuleuse compacte a un diamètre de disque de 76 mm et un alésage de 10 mm. La poignée ergonomique compacte avec revêtement Softgrip offre un confort optimal lors de son utilisation. La profondeur de coupe atteint 16,3 mm.La meuleuse compacte fonctionne avec une tension accu interchangeable de 12 V. Veuillez noter qu'elle est vendue sans batterie ni chargeur.