Avantages produit: Perforateur long combiné polyvalent grâce à ses fonctions perçage, piquage et perçage avec percussion
Conception compacte sans compromis sur les performances
Diamètres de perçage élevés et vitesse constante grâce au moteur brushless
Description produit: PERFORATEUR LONG COMBINÉ 18V SDS PLUS
Cadence de frappe: 2550/3420/4850 coups/min
Capacité maximale de perçage acier: 13 mm
Capacité maximale de perçage bois: 30 mm
Capacité maximale de perçage béton: 26 mm
Energie d'impact (EPTA): 2.5 J
Niveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 104 dB
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.3 Kg
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 19 m/s2
Vibrations (EN60745): 5 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 500/670/950 trs/min
Voltage batterie: 18 V
D18+
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse
énergie de frappe max.
poids, bloc d'accus inclus
Tension nominale