OPTIMA S ETRIER/QUIETO

Main media

Détails du produit

MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA S
• Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe
• Hauteur réglable de 10 en 10 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir
• Bouton poussoir double volume (trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm,
avec ou sans rosace selon le diamètre) :
• Eff ort d'actionnement inférieur à 20N
• Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
• Volumes d'eau réglables
• Bonde en ABS, très robuste
• Débit de rinçage puissant (3,5 l/s)
• Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
• Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité
et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
• Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités
de la cuvette de WC
ROBINET FLOTTEUR QUIETO OD
• Hyper silencieux : 9 dB seulement
• Economie d'eau : jusqu'à 5l par jour*
• Fermeture hydraulique
• Embout 3/8e
laiton
• Plage de fonctionnement 0,5 à 12 bars
• Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm
• Débit de remplissage à 3 bars 7,2l/min

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour réservoir de chasse

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Code Douane

39229000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.